詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NF-20

品名 : 20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個)

仕様

メーカー アサヒペン 商品名 ワークペールEX
※ESCOオリジナルセット品
カラー ホワイト 規格 20L型(満注時:約22L)
サイズ φ300×390mm 材質 ポリプロピレン
重量 約500g 入数 2個
フタ付
便利で丈夫な多用途容器です。
サビ、凹みの心配がなく、軽量で扱いやすいです。
撹拌作業・薬液の調合・清掃作業・運搬作業等、多用途にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 0158ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • フタ
  • 底面
  • 入数:2個
  • プラスチックの耐薬品性

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top