詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NF-30A

品名 : 140x188x130㎜ ペイントカップ

片手で気軽に持ち運べます

仕様

容量 710ml 材質 ポリプロピレン
サイズ 140(W)×188(D)×130(H)mm 重量(g) 110
片手で気軽に持ち運べます
ブラシを差し込める穴とホールドできるマグネット付
積み重ね可能でスペースの削減ができます。
注ぎ口には101mm(4”)のミニローラー用の溝も付いており、液量を調整できます。
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/05/10 09:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0157ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドル差込穴付
  • マグネットホールド付
  • ミニローラー用の溝で液量を調整できます。
  • 積み重ね可能
  • マグネットホールド付
  • 持ち方には2通りあります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top