品番 : EA109NF-51
品名 : ローラーバケットセット(PP製)
仕様
| セット内容 | 本体×2個 ネット×5枚 内容器×20枚 |
サイズ | 245(W)×206(D)×139(H)mm (取手・突起部を除く) |
|---|---|---|---|
| 底部内寸サイズ | 234(210)(W)×196(170)(D)×129(H)mm | 内容器サイズ | 206(内側:192mm)×247(内側:238mm)×130mm |
| ネットサイズ | 180×198mm | 重量(g) | 約433 |
| 材質 | PP | 総重量 | 約1860g |
| ネット材質 | PP |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0157ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
