品番 : EA109NF-52
品名 : ローラーバケットセット(PP製/ナナメ底)
仕様
| セット内容 | 本体×10個 ネット×10枚 |
サイズ | 232(W)×183(D)×140(H)mm (取手・突起部を除く) |
|---|---|---|---|
| 底部内寸サイズ | 223(203)(W)×170(D)×浅:100/深:135(H)mm | ネットサイズ | 180×198mm |
| 重量(g) | 約375 (本体のみ:約315) |
材質 | PP |
| 総重量 | 約3690g | ネット材質 | PP |
| 底に傾斜がついており傾けなくても、塗料を最後まで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0157ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
