品番 : EA109NF-71
品名 : 90x125x185mm ペインターポケット
仕様
| メーカー | インダストリーコーワ | 型番 | 15381 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 90×125×185mm | 容量 | 900ml |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量(g) | 130 |
| ローラー作業と刷毛作業を同時にできる。 | |||
| 色も増やして作業ができる。 | |||
| 内容器の交換で本体は繰り返し使える。 | |||
| 一斗缶やバケットに簡単に取り付けられる。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0158ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109NF-72 : [EA109NF-71用] 替容器(5個) |
