詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NF-91

品名 : ローラーバケット

仕様

容量 約15リットル サイズ 381(W)×343(D)×229(H)mm
重量 1134g 材質 本体:ポリプロピレン
ハンドル:スチール(コンフォートグリップ)
約255mm以下のローラーに適応します。
ローラーに付いた余分な塗料を落とすためのスペースが幅広になっています。
塗料が常に手前に溜まるよう、底に傾斜がついています。
底が安定しており、作業中にバケットがひっくり返りにくいデザインです。
追加説明
カタログ価格

4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 20:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top