詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NP

品名 : 61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個)

仕様

サイズ 一辺が60mmの三角錐 材質 プラスチック
重量 5g(1個当り) 総重量 94g
用途 雨戸、戸棚、家具、工芸品など90kgまで支えます。 耐荷重 最大90kg
入数 10個
塗装時の支柱です。
ピラミッドの先端部分で塗装物を支えます。
最小限の接触で塗装物を支えるので、塗装後直に反転させ裏面を塗装することができます。
上面だけでなく側面の塗装も楽に行えます。
耐薬品性があります
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/08 06:32現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 0158ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top