詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NV-32

品名 : 76mm(4.7mm) 交換用ローラー(2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

毛幅 76mm 毛丈 4.7mm
内径 19mm 適応塗料 水性、油性
表面処理 スムース(極細目) 入数 2本
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 13:32現在)

商品入数 2 販売単位 St
ウェブカタログ画像
※交換用ローラー(2本入)のみです。
  • ※交換用ローラー(2本入)のみです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top