品番 : EA109NW-200
品名 : 305-460mm(38mm) ローラー刷毛フレーム
仕様
| 伸縮柄(EA109NX-301、-302、-303)適合 | |||
| フレーム幅 | 305~460mm | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/24 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0154ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NX-301 : 710-1190mm/ 3段 伸縮ハンドル(ワンタッチロック) |
| オプション | EA109NX-302 : 1330-2420mm/ 7段 伸縮ハンドル(ワンタッチロック) |
| オプション | EA109NX-303 : 1930-3500mm/10段 伸縮ハンドル(ワンタッチロック) |
メイン画像
拡大
