詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NW-81A

品名 : 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(セミスムース)

仕様

毛幅 230mm 毛丈 9.5mm
内径 38mm 適応塗料 一般塗料(水性、油性)
毛材質 ニット生地 適応面 セミスムース
入数 1本
内装の平滑な壁面、半平滑面用
毛抜けが少ないため、塗装面に繊維が残りにくく仕上がりがきれいです。
つや消しから半つやまでの塗料に対応します。
一度の浸漬で多く塗れ、スムーズに壁面に移るため、効率よく作業できます。
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top