詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NW-92

品名 : 180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

毛幅 180mm 毛丈 9.5mm
入数 1本 内径 38mm
表面処理 セミスムース(細目) 適応塗料 一般塗料(水性、油性)
石膏ボードに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top