品番 : EA109NX-41
品名 : 115mm/8.0mm(19mm) 交換用ローラー
仕様
| 毛幅 | 115mm | 毛丈 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 19mm | 適応塗面 | 狭い場所や補修塗装 |
| 適応塗料 | あらゆる塗料、エナメル塗料 | 毛材質 | マイクロファイバー製 |
| 入数 | 2個 | ||
| ミニローラー | |||
| 刷毛跡やローラー目が目立たないスプレー仕上げのように均一な仕上がりになります。 | |||
| 塗装中にローラーの毛が抜けて塗装面に付着するのを防ぎます。 | |||
| 高光沢仕上げに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/21 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NX-1 : 114x305mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
