詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109T

品名 : 25x150mm フィンクリーナー

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます

仕様

全長 150mm 材質 ステンレス
先端幅 約25mm 重量 50g
フィン清掃用です。
ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 234

(2026/07/29 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0047ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top