詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109VA-2

品名 : 13x300mm 手ほうき

仕様

ブラシサイズ(mm) 300×13(3行) 毛丈(mm) 40
材質 毛:馬毛・ナイロン
柄:木
クロスの空気抜きに
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/11/04 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0144ページ 2382ページ
ウェブカタログ画像
  • 毛丈:40mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top