詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109WS-1

品名 : 100x200mm フィンクリーナーブラシ

仕様

材質 ブラシ部:SUS304、軸:スチール、柄:木 ブラシ幅 100mm
全長 200mm
重量 90g
室外機のフィン清掃に
エバポレーター清掃に便利です。
追加説明
カタログ価格

5,340 (税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/16 14:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0047ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top