詳細表示

このページのURL:

品番 : EA110A-55

品名 : [R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP7400SB-RKIT
用途 冷蔵庫用 仕様 キット
セット内容 ・M10・100cmホース×3本
・M10コントロールバルブ
・1/4”ボンベアダプター
・変換アダプター:雄M10 P1.5×雌1/4”
・サービス缶バルブ
・ホースパッキン×6個
・ムシ押し×6個
・ゼロ調整ねじ
・ボンベアダプターパッキン×6個
・バルブコア回し
・バルブコア×6個
圧力範囲 連成計:-0.1~2.5MPa
圧力計:-0.1~3.5MPa
ゲージ径 φ68mm ケースサイズ 350×310×110mm
適用冷媒 R134a 重量 2.8kg
適確で安全・スピーディーな作業をバックアップするマニホールドゲージ
ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ
ボールバルブ式の為90°開閉でバルブ操作が行えます。
振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ
冷媒の状態が確認できるサイトグラス
ほこり・スラッジの付着防止ホースフック付き
0点調整付
国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示
追加説明
カタログ価格

46,900 (税抜)/ 51,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 15:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0022ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法説明

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top