詳細表示

このページのURL:

品番 : EA112AS

品名 : 310x180x235mm アルミケース

仕様

サイズ 内寸:290(W)×160(D)×225(H)mm
外寸:310(W)×180(D)×235(H)mm
上蓋高さ(内寸) 40㎜
材質 ケース:アルミ合金
内装材:ウレタン
耐荷重 約5kg
重量 2kg
真空ポンプ他機械の収納運搬に適しています。
ケース内側全面に3mm厚硬質ウレタン貼りで衝撃を吸収します。
鍵・ショルダーベルト付き
手持ち用ハンドル1個付き
中仕切なし
追加説明 ●耐荷重…約5㎏
カタログ価格

8,080 円(税抜)/ 8,888 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/13 17:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1558ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:310(W)×180(D)×235(H)mm\n内寸:290(W)×160(D)×225(H)mm\n(※上蓋含む)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top