品番 : EA112BK-2
品名 : 113L 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ)
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | BB-240 |
|---|---|---|---|
| モーター | 400W | 排気速度(L/分) | 50Hz:100 60Hz:113 |
| 到達真空度 | 15ミクロン | ローター方式 | ツーステージ |
| 電源 | AC100V | 回転数(rpm) | 50Hz:1440 60Hz:1720 |
| サイズ | 138×337×244(H)mm | 接続口 | UNF1/2-20(5/16”フレア)、UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| 重量 | 10.5kg | オイル封入量 | 325ml |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | ポール | 4ポール |
| 電磁弁式オイル逆流防止機能搭載 | |||
| 人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。 | |||
| 小型から大型までカバーできます。 | |||
| 適合クラス:~10馬力(HP)程度 | |||
| 真空ポンプオイル1本付(300ml) | |||
| コンデサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現 | |||
| モーター過熱防止機能付き | |||
| 4ポールモーター内蔵。高トルクで静かな運転音 | |||
| 2ステージ式で高真空度の実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,900 円(税抜)/ 61,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0018ページ | ||||
