品番 : EA112CA
品名 : [ポケブラック] 簡易型真空ポンプ
仕様
| メーカー | プロステップ | 型番 | PB2010 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ポケットブラック | ローター方式 | シングルステージ・2ベーン方式 |
| 接続口 | UNF1/2-20(5/16”フレア) | ビット差込口 | 対辺6.35mm(1/4”) |
| 運転回転数 | 右回転のみで1000~2000rpm(推奨) | 到達真空度 | 598Pa(4.5torr)以上 |
| サイズ | 65×49×82mm | 重量 | 500g |
| 付属品 | 専用オイル15cc、排気口パッキン | ||
| R410A用 | |||
| 動力は電動ドライバーをご使用ください(回転専用) | |||
| オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ | |||
| 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。 | |||
| エアコン修理等でフロンガスを抜いたカーエアコンに対して、ゲージマニホールドと共に使用することで真空引き作業ができます。 | |||
| ボールバルブ付真空計(旧EA106BG-21)と併用して使用できます。 | |||
| 手の中に収まるコンパクトサイズ | |||
| ルームエアコン配管の容量を真空空気除去時間は約30~60秒ほどです。 (この速度は電動ドライバーを約1000PRMで回転させた場合です。) |
|||
| 当製品は~10m配管あたりまでの簡易真空引きが問題なく可能です。 しかし配管長が伸びれば伸びるほど分、ポケロビ回転時間が比例して長くなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0019ページ | ||||
