品番 : EA112FA-1
品名 : 42L 電磁弁付真空ポンプ
カタログ訂正
26/04/16 到達真空度の訂正…誤)25ミクロン 正)75ミクロン (No.57 0993)
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | VP-120A |
|---|---|---|---|
| モーター | 180W | 排気速度(L/分) | 50Hz:35 60Hz:42 |
| 到達真空度 | 75ミクロン | ローター方式 | ツーステージ |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 回転数(rpm) | 1430(50Hz) 1820(60Hz) |
| サイズ | 93(W)×240(D)×200(H)mm | 接続口 | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| 重量 | 5.5kg | アダプター | UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア) |
| オイル量 | 150CC | ||
| 小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。 | |||
| 4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。 | |||
| オイル逆流防止用電磁弁・真空計付 | |||
| 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0018ページ | ||||
