詳細表示

このページのURL:

品番 : EA112FA-4

品名 : 142L 電磁弁付真空ポンプ

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 VP-245
モーター 375W 排気速度(L/分) 50Hz:128
60Hz:142
到達真空度 37.5ミクロン ローター方式 ツーステージ
電源 100V(50/60Hz) 回転数(rpm) 2800(50Hz)
3400(60Hz)
サイズ 134(W)×320(D)×232(H)mm 接続口 UNF7/16-20(1/4”フレア)
重量 10.8kg アダプター UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ
オイル逆流防止電磁弁付
~大型GHP、冷凍倉庫など ~20HP程度の空調機器の真空引に最適です。
142L/min(60Hz)の大排気速度、37.5ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます。
新冷媒対応
H構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
ハイブリッド真空ポンプオイル(500ml)付属
追加説明
カタログ価格

59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0018ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 真空ポンプオイル(500m)付属

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top