品番 : EA112RE
品名 : 138L 電磁弁付真空ポンプ
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP2600 |
|---|---|---|---|
| モーター | 380W | 排気速度(L/分) | 50Hz:115 60Hz:138 |
| 到達真空度 | 25ミクロン | サイズ | 344(W)×138(D)×248(H)mm |
| 重量 | 11kg | ローター方式 | ツーステージ |
| 電源 | AC100V | 回転数 | 2800rpm(50Hz)、3450rpm(60Hz) |
| 接続口 | 1/4”フレア(UNF7/16-20)、3/8”フレア(UNF5/8-18) | アダプター | 5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8” 各1個 |
| 付属品 | ・オイル ・交換アダプター(M10 、UNF5/16”、 3/8”MFL 各1個) |
||
| 同クラスの真空ポンプと 比較し、20%強軽量 | |||
| 高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプ!交換アダプターにより、各フルオロカーボン対応。 | |||
| 電磁弁付きのため、万が一の時でも、配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。 | |||
| ベース(足幅)が広いため、安定性がよく、屋根上での作業も安心! | |||
| 配管長が長い場合でも、3/8”ポートが標準付属されているので、3/8”ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます(ホース内の流量が1/4”ホースよりも多いため)。 | |||
| 真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。 | |||
| 真空ポンプゲージ(別売)を使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,200 円(税抜)/ 79,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0018ページ | ||||
