品番 : EA112X-10
品名 : AC100V 真空ポンプアダプター
仕様
メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP2001 |
---|---|---|---|
逆流防止方式 | 自動シャット式 | 電源 | AC100V 28mA |
ポンプ接続口 | UNF7/16-20(1/4”)メス | 吸入口 | UNF7/16-20(1/4”)オス |
変換アダプター | M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16”)付 | サイズ | 80(W)×45(D)×55(H)mm |
重量 | 520g | ||
R134a・R404A・R407C・R410A対応 | |||
真空保持タイプ | |||
コンパクトタイプ | |||
電磁弁の付いていない真空ポンプにご使用ください。 | |||
パイロットソレノイドにより開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引出せます。 | |||
最小サイズでポンプ装着時もスマートです。 | |||
省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。 | |||
真空ポンプ側は常に真空を解除するためポンプの起動は常にスムーズです。 |
追加説明 |
●サブ画像はモデルチェンジ前の商品です(2007/10/24) |
---|
カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/30 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0018ページ |