詳細表示

このページのURL:

品番 : EA113XF-10A

品名 : ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 FS-200GB
最大計測量 200kg 精度 ±50g(0~100kg)
分解能 50g 電源 9V(006P)電池×1個(付属)
計量台サイズ 262×262mm ディスプレイ LCD6桁
サイズ 415(W)×350(D)×62(H)mm 重量 約3.7kg
機能 オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示 電池寿命 約60時間
動作環境 周辺温度:0~40℃
相対湿度:90%以下
高度:2000m以下
オートパワーオフ(3時間)
100kgボンベ用架台付(サイズ:400×400mm)
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール
ボンベ積載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計
冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 16:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0019ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top