品番 : EA113XF-2
品名 : 冷媒充填はかり
仕様
| メーカー | FUSO | 型番 | FUSO-100G |
|---|---|---|---|
| 最大計測重量 | 100kg | 精度 | ±10g |
| 分解能 | 10g | 電源 | 9V(006P)アルカリ電池×1個(付属) |
| 計量台サイズ | 260×260mm(40kgボンベ可) | サイズ | 415(W)×370(D)×80(H)mm |
| 重量 | 4.0kg | 機能 | アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示 |
| 最小目盛 | 10g | ||
| アラーム機能付(設定量の100%で作動) | |||
| 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。 | |||
| ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。 | |||
| 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 | |||
| 検査成績書付 | |||
| 冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 自動充填スケールなどに付属されている電磁弁が付いておりませんので、故障の心配がありません。 | |||
| ※ボンベは計測台の中央に置いてください。誤表示、誤計測の原因になります。 | |||
| ※計量の際は水平なところに設置してご使用下さい(水平器付)。 | |||
| <注意> 1.当製品は9Vアルカリ電池にてデジタル表示を行なっております。 2.電池が消耗すると誤表示や、正しい計測が出来なくなることがあります。 3.ご使用の際は、電池の電圧チェックと予備電池の携帯をお勧めします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0019ページ | ||||
