詳細表示

このページのURL:

品番 : EA113XF-6

品名 : 高性能冷媒充填はかり

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 FUSO-50H
最大計測重量 50㎏ 精度 ±6g(0~20㎏)
分解能 2g/5g切替 電源 9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)
計量台サイズ 230×230mm サイズ 380(W)×280(D)×60(H)mm
重量 約3.4㎏
アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示付
検査成績書付
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。
デジタルの揺れを早く抑えるソフト構成
冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0019ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top