品番 : EA113XF-7
品名 : 冷媒自動充填はかり
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | FUSO-50AT |
|---|---|---|---|
| 最大計測重量 | 50㎏ | 精度 | ±10g(0~20㎏) |
| 分解能 | 2g/5g(表示単位はボタン切換) | 電源 | AC100V(電磁弁使用時)、9V(006P)アルカリ電池×1個(付属) |
| 計量台サイズ | 230×230mm | サイズ | 430(W)×350(D)×100(H)mm |
| 重量 | 4.7kg | ディスプレイ | LCD6桁(バックライト付) |
| ポート接続径 | 1/4”フレア | 電池寿命 | 約45時間 |
| 動作環境 | 周囲温度:5~35℃ 相対湿度:90%以下 高度:2000m以下 |
||
| 一台で自動、手動充填・フロン回収用リミッタの3役機能 | |||
| 暗い現場や屋外でも見えやすいバックライト付ディスプレイ | |||
| オートパワーオフ機能、検査成績書付 | |||
| フロン回収機用ウェイトリミッタ機能(~20kgボンベ対応) | |||
| イラストマニュアルで簡単操作 | |||
| 冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用してください。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けてください。 | |||
| 使用時はアースを取ってください。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,300 円(税抜)/ 98,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0019ページ | ||||
