詳細表示

このページのURL:

品番 : EA113XT-1

品名 : 冷媒充填はかり

仕様

最大計測重量 100kg 精度 ±10g
分解能 10g 電源 9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)
計量台サイズ 304×279mm サイズ 457×381×51(H)mm
重量 3.6kg 電池寿命 約50時間
自動シャットオフ 30分 使用温度範囲 0~50℃
保管温度 -10~60℃ 湿度 85%RH(結露なきこと)
高度 2000m
オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付
100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
屋内外兼用
ハードプラスチック保管ケース付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

39,000 (税抜)/ 42,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/05 15:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0019ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top