品番 : EA115-10A
品名 : 20kg 錆こぶ除去洗浄剤
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2501613 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ショウクリーナスーパーN | PH | 5.0 |
| 内容量 | 20kg | 標準使用濃度 | 10~30% |
| 比重 | 1.132~1.172 | 循環時間 | 4~10時間 |
| 液性 | 弱酸性(希釈して使用のため、使用時は中性となります) | ||
| 冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤 | |||
| 錆の除去に効果があります。 | |||
| 中和処理が不要です。 | |||
| ●洗浄時の注意事項 1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定して下さい。 2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施して下さい。 |
|||
| <使用方法> 1.冷温水回路循環水を入れ換えてから洗浄を行ってください。 2.本品を10~30%の濃度となるように回路に投入して4~10時間循環洗浄して下さい。この時、水温を40~70%にしますと効果的です。 3.洗浄液は、多量の水で希釈し公共下水へ排除するか、産業廃棄物処理業者に処理を依託して下さい。 4.系内に本品が残存しないように十分水洗して下さい。 5.スケールが落ちない場合は、洗浄剤の適合性を調査の上再洗浄を行ってください。 |
|||
| <注意事項> 1.取扱い時には、ゴムまたはビニール手袋、保護眼鏡、保護マスクを着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにしてください。皮膚や衣服に付着したまま放置すると、肌荒れや炎症を起こすことがありますので、付着した場合あるいはその気配がある場合は、清水で十分に洗い流してください。異常のある場合は医師の診察を受けて下さい。 2.酸化剤との混合は避けてください。 3.用途以外には使用しないで下さい。 4.洗浄中は換気してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,700 円(税抜)/ 53,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 0045ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
