詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115-2

品名 : 500ml アルミフィンクリ-ナ-(ノンガス/6本)

仕様

メーカー ショーワ(SHOWA) 型番 2506903
商品名 アルミフィンクリーナノンガス 液性 アルカリ性
内容量 3L(500ml×6本) 比重 1.002~1.042
PH12.7
スプレーガン1本付
ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤
原液のまま噴霧します。
親水性被膜を傷めません。
フィン・フィルター外面洗浄剤
<使用方法>
1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。
2.最後に水洗を充分に行います。
※ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。
追加説明
カタログ価格

7,520 円(税抜)/ 8,272 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/13 06:45現在)

商品入数 6 販売単位 箱
カタログページ 0044ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top