品番 : EA115-3
品名 : 20kg スラッジ・スケール除去剤
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2501603 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ショウクリーナSS-106 | PH | 4.2 |
| 内容量 | 20kg | 液性 | 弱酸性 |
| 標準使用濃度 | 保有水量に対し20% | 循環時間 | 1~4時間 |
| 用途 | コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄に | ||
| 藻、スライム、スラッジ除去剤 | |||
| レジオネラ菌に対して効果があります。 | |||
| 分散力が強く再付着防止します。 | |||
| 中和処理が不要です。 | |||
| 殺菌作用あります。 | |||
| <洗浄方法> ①EA115-3を保有水量に対し20%投入します。 ②洗浄時間は3~4時間です。 ③洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。 ④循環水が清水になるまで数回水洗を行います。 ⑤洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。 |
|||
| ●洗浄時の注意事項 1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定して下さい。 2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施して下さい。 |
|||
| レジオネラ協議会登録品 | |||
| 過酸化水素主成分 | |||
| ※効果UPには濃度を最大40%まで上げてご使用ください。 ただし、排水時には大量の水で中和後、リトマス紙で中和を必ず確認して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,680 円(税抜)/ 9,548 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0045ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
