詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115-37

品名 : 10kg 強力アルミフィンクリーナー

仕様

メーカー ショーワ(SHOWA) 型番 2506521
商品名 強力アルミフィンクリーナ PH 13.3
内容量 10kg 液性 アルカリ性
10~20%に希釈して使用。
フィン、フィルター外面洗浄剤
強力タイプで、アルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能。
<使用方法>
1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。
2.高圧噴射洗浄機などデ5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。
3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
※ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。
追加説明
カタログ価格

5,440 (税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/05/01 20:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0043ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top