品番 : EA115-38A
品名 : 10kg アルミフィンクリーナー
仕様
| メーカー | ショーワ(SHOWA) | 型番 | 2506720 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エボクリーン・エコニュートラ | PH | 8.3~9.3 |
| 内容量 | 10kg | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 20~30%に希釈して使用 | |||
| 中和剤不要の洗浄剤 | |||
| アルミフィンの油汚れの洗浄に | |||
| 親水性被膜を痛めません。 | |||
| 樹脂材質にクラックを発生させません。 | |||
| RS缶 | |||
| <使用方法> 1.電気系統に水がかからないようにビニール袋等で保護してください。 2.EA115-38Aを清水で20~30%希釈します。 3.洗浄機にて5~15分間スプレー洗浄します。 4.汚れが落ちたら、水洗いを充分に行い終了します。 5.排水時は廃液を下水へ放流してください。 ※ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0043ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
