詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115-60

品名 : 5kg 冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型/2個)

仕様

メーカー ショーワ(SHOWA) 型番 2501608
商品名 ニューショウクリーナソフト PH 7.5~8.5
内容量 10kg(5kg×2袋) 液性 弱アルカリ性
比重 0.9 標準使用量 保有水量に対して1%以上
洗浄時間 約3時間
わずか1%濃度でスライム、スラッジに対し抜群の洗浄力を発揮します。
冷却塔に投入するだけで簡単に洗浄ができます。
熱交換器や冷却水系配管に使用可能
運転中に使用できます。
洗浄中はブローを停止してください。
●洗浄時の注意事項
1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定して下さい。
2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施して下さい。
追加説明
カタログ価格

35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 17:25現在)

商品入数 2 販売単位 箱
カタログページ 0045ページ

代替品

EA119-20
  • 品番

    EA119-20

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top