詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115A-3A

品名 : ドレンウェイ(12袋)

仕様

メーカー ショーワ(SHOWA) 型番 2509957
内容量 50g(1個) 入数 1袋(50g×12袋)
PH 9.0~11.0 サイズ 60(W)×130(H)mm
厚さ 150mm 臭気 ほぼ無臭
有効期間 2~3ヶ月 使用目安 1袋/0.4㎡(ドレンパンの面積に対して)
液性 アルカリ性(ゲル状) 用途 ・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制
・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。
エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
追加説明
カタログ価格

13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 12 販売単位 箱
カタログページ 0046ページ
ウェブカタログ画像
  • 1バック12袋入(表)
  • 1バック12袋入(裏)
  • 1袋(50g×12袋)
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top