品番 : EA115B-4
品名 : [EA115B-3用]替高圧洗浄機用ガン
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | RL30(3/8F)2.3 替え |
|---|---|---|---|
| ホース接続 | G(PF)3/8”(EA115BA-11、-12) | 最高圧力 | 18MPa |
| 最高吐出量 | 50L/min | 適用型番 | EA115B-3用 |
| ガン本体部のみ | |||
| 水温は60℃まで使用可能です。 | |||
| ※ケルヒャー商品とは接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2436ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115B-3 : 800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン |
ウェブカタログ画像
拡大
