品番 : EA115BB-31
品名 : 9.5/ 16 mm 15m 高圧洗浄機大型リール
仕様
| メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | MMH-315A |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 一次側(入力側):1.5m 二次側(出力側):15m |
ホース径 | 内径:9.5mm 外径:16mm |
| 最高使用圧力 | 14MPa | ホース種類 | 高圧ホース |
| ホースカラー | ブラック | ロック機構 | ラチェット式 |
| 取付ねじ | 一次側(入力側):ユニオンG3/8”メスシート 二次側(出力側):G3/8”ユニオンメスシート |
サイズ | 471(W)×226(D)×502(H)mm |
| 重量 | 19.9kg | ホース材質 | 合成ゴム |
| 高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 | |||
| 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 | |||
| 高圧洗車機の接続に最適です。 | |||
| <軽く引き出せる!インテグレートシャフト> 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 |
|||
| <荷重を分散!ダブルフレーム構造> ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 |
|||
| <超軽量設計> ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 |
|||
| <ラチェット式採用> ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,400 円(税抜)/ 106,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2437ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
