品番 : EA115JL-12
品名 : [EA115JL-1用] 延長高圧ホース(10M)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | CR20000 |
---|---|---|---|
耐圧 | 13MPa | 材質 | PVC |
EA115JL-1用 | |||
全長 | 10m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2542ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115JL-1 : 2.1kw 高圧洗浄機(エンジン付) |
拡大