詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115JS-99

品名 : 3/8"x 2m パイプクリーニング用ASY

仕様

メーカー スーパー工業 型番 04999005
適用圧力 12MPa以下 ホース長 2m
適用水温 80℃以下 材質 ホース:合成ゴム
ノズル:鉄
管洗浄用の吐出用バルブ
本機とパイプクリーニングキットの間に使用します。
追加説明
カタログ価格

31,100 (税抜)/ 34,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/19 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2497ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top