品番 : EA115KA-59
品名 : 1.0L [家庭用]高圧洗浄機用中性洗浄剤
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.295-753.0 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニバーサルクリーナー | 内容量 | 1L |
油分、ミネラルを含む残留物、排出ガスの汚れを素早く効率的に洗浄 | |||
pH中性 | |||
プラグインシステムは、簡単に洗浄剤をセットできるので高圧洗浄機に最適 | |||
界面活性剤の生分解性試験済み | |||
希釈する必要がなくそのまま使用できる洗浄剤 | |||
子供の手の届かないところに置いて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/13 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2539ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
本体 | EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz) |