品番 : EA115KA-65
品名 : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 4.764-324.0 |
---|---|---|---|
サイズ | 450×41×41mm | 重量(g) | 150 |
材質 | PA | 適用機種 | EA115KR-21 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/05 11:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2538ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
拡大