品番 : EA115KA-71
品名 : 2.0m [家庭用]給水ホース
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.643-871.0 |
---|---|---|---|
全長 | 2m | 適合機種 | EA115KZ-1A |
付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。 | |||
広い範囲を洗浄したい時にお勧めです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/24 00:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2538ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115KZ-1A : [家庭用] マルチクリーナー(充電式) |
拡大