品番 : EA115KA-72
品名 : 5.0m [家庭用]吸水ホース
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.644-124.0 |
---|---|---|---|
全長 | 5m | 適合機種 | EA115KN-1・-2 |
簡単に接続、片付け・保管できます。 | |||
水源がない場所での使用にも便利です。 | |||
ため水からすばやく水を吸い上げます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 23:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2539ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA115KN-1 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
本体 | EA115KN-2 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
拡大