品番 : EA115KA-74
品名 : 423mm [家庭用]マルチジェット
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.644-056.0 |
---|---|---|---|
全長 | 423㎜ | 適用型番 | EA115KN-2、旧-1 |
洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。 | |||
1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載、用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。 | |||
洗浄・散水モード5種 直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄 フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に リンスジェット:土などを洗い流したい時に ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に 散水:植物への水やりに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/27 02:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2540ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA115KN-1 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
拡大