品番 : EA115KA-76
品名 : 300ml [家庭用]フォームノズル
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.644-135.0 |
---|---|---|---|
タンク容量 | 300ml | 材質 | タンク:ポリエチレン ノズル:ポリプロピレン |
サイズ | 205×93×132mm | タンクサイズ | 85×90×70(H)mm |
ノズルサイズ | φ23×205mm | ||
EA115KN-2用 | |||
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。 | |||
半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。 | |||
スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。 | |||
クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。 | |||
中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。 | |||
※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2540ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115KN-1 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
本体 | EA115KN-2 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |