品番 : EA115KA-82
品名 : [家庭用]トリガーガン
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 4.775-260.3 |
---|---|---|---|
サイズ | 120×245×40mm | 重量(g) | 190 |
材質 | PA | 適用機種 | EA115KR-2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 20:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2538ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型) |
拡大