品番 : EA115KC-20
品名 : 20m [業務用]高圧延長ホース
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.390-031.0 |
|---|---|---|---|
| 耐圧 | 31.5MPa | ||
| EA115LJ-50・-60(※旧タイプ) 旧EA115KH-60A、 旧EA115JD、JN、KF-50・-60、LK-50・-60、 旧EA115KD-50・-60、KG-50・-60、LL-50・-60、 旧EA115LM-50・-60、KC-1・-2用 |
|||
| 全長 | 20m | 重量 | 5.2kg |
| 延長ホースを高圧洗浄機に接続する際は、カップリング(EA115KA-25)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
●業務用高圧洗浄機に高圧延長ホースを接続する場合は、延長ホース用カップリング(EA115KA-25)が別途必要となっております。また、旧EA115KF-50、-60、旧EA115LL-50、-60、旧EA115LM-50、-60にも接続することができます。(2011/01/14 1038) |
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2435ページ | ||||
