詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115KL-13A

品名 : 6m [家庭用]交換用高圧ホース

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 6.396-966.3
サイズ 230×230×50mm 長さ 6m
重量(g) 480 材質 PVC樹脂
適合品番 EA115KM-2D
EA115KM-2D用交換用高圧ホース
追加説明
カタログ価格

5,900 (税抜)/ 6,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/06 05:58現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top