品番 : EA115KV-1A
品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームモップ
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.513-503.0 |
---|---|---|---|
商品名 | SC 2 Upright | 用途 | フローリング、ラミネート、コルク、石、リノリウム、PVC製の床、キッチン、浴室、トイレなど家中の床などに |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1500W |
噴射スチーム温度 | 約100℃ | ヒートアップタイム | 約40秒 |
定格使用時間 | 2時間 | スチーム連続噴射時間 | 約10分 |
タンク容量 | 0.4L | サイズ | 168(W)×243(D)×1185(H)mm |
電源コード長さ | 5m | 重量 | 2.5kg |
材質 | PP | 清掃面積 | 約50㎡ |
防水性能 | IPX4 | 付属品 | マイクロファイバークロス×1枚、スケール除去カートリッジ |
床がサラサラ 約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすので、掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない床の汚れをしっかり拭き取ります。 |
|||
リビングなどの広い面だけでなく、家具の下や隙間もスイスイお掃除できます。 | |||
トイレの狭い隙間にもノズルが入るので、家中の床をしっかりキレイにします。 | |||
クロスがフロアノズルより一回り大きいサイズなので、壁際の隅や部屋の角まで届き、拭き残しがありません。 面ファスナーで、交換もワンタッチ。 |
|||
本体を左右に倒すと、フロアノズルが約6cmの家具下まで入り込み、ベッドやソファの下など手が届きづらい場所もディープクリーニングできます。 | |||
安定したパワフルスチームでバクテリアやカビ・ウイルスを99.99%除菌・除去します。 水だけで除菌できるので、洗剤やアルコールがお子様やペットの口に入る心配がなくなります。 ゆっくり念入りにスチームすることで、より除菌効果が上がります。 |
|||
別売のグラインダー(EA115KS-47)をフロアノズルにセットするだけで、クロスがよれたり引っかかったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。 | |||
動かしやすいコンパクトなノズルで、家中の床を隅から隅までラクラクお掃除。 | |||
スマートデザイン 軽量化を図り、本体を出来るだけスリムにしました。 スタイリッシュなデザインは、部屋の隅に立てかけてもインテリアを損なわず、気になるときに取り出してサッと床掃除ができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
30,400 円(税抜)/ 33,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 16:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2484ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)