品番 : EA115KZ-1B
品名 : [家庭用] マルチクリーナー(充電式)
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.599-302.0 |
---|---|---|---|
商品名 | OC 3 Foldable | 電源 | 6Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah) |
吐出水量(最大) | 2L/min | 吐出圧力(最大) | 0.5MPa |
本体サイズ | タンク折りたたみ時の高さ:298(W)×305(D)×108(H)mm タンク展開時の高さ:298(W)×305(D)×271(H)mm |
重量 | 2.2kg |
給水タンク容量 | 8L | 充電アダプター | 5V/2A |
充電時間 | 約150分 | 連続使用時間 | 約15分(満充電時) |
使用環境温度 | 0℃~40℃ | 防水性能 | IPX4 |
音圧レベル | 64dB | ホース長 | 1.8m |
材質 | PP | 付属品 | トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル) |
コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機です。 給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。 |
|||
アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に最適です。 | |||
低圧でもやさしく効率的に洗浄 フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。 |
|||
リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。 | |||
バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能 バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。 本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。 |
|||
給水の際、本体ごと持ち運ぶ必要がありません。 家の水道からも簡単に給水できます。 |
|||
給水タンクに水を入れておけば水道のない場所でも使用できます。 | |||
水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始 面倒な準備は不要です。 |
|||
40℃までのお湯が使用可能 柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。 |
|||
保管時や移動に便利な折りたたみ式です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/26 03:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2493ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA115KA-77 : [家庭用]ウォッシュブラシ(EA115KZ-1A用) |
オプション | EA115KA-78 : [家庭用]シャワーノズル(EA115KZ-1A用) |
オプション | EA115KA-79 : [家庭用]直噴ノズル(EA115KZ-1A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)